Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BL73417 Monipuolinen painonappi, valaistu 22 mm metallia | AG6UWQ 48K708

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BL73417 Monipäinen painike, valaistu 22 mm metallia

Varastossa
Tuote: AG6UWQ Malli: ZB4BL73417Ristiviite: 48K708

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu monipäisohjain
ToimintaHetkellinen
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
PäämateriaaliMetalli
IP-luokitus66, 69 tuhatta
lampun tyyppiModuulia ei sisälly toimitukseen
Lampun jänniteModuulia ei sisälly toimitukseen
Selite / taustaväriValkoinen / vihreä, valkoinen / punainen
NEMA-luokitus4X, 13
Pään lukumäärä2
ShapeSuorakulmainen
Koko22mm
Operaattorin tyyppi(1) Huuhtelu-painike, (1) Heijastus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8536509035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteystietojen luokitusPäämateriaalierälampun tyyppiSelite / taustaväriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AW7A1720 Monipuolinen painonappi, valaistu 22 mm muovi | AF7ZGH 23V781 ZB5AW7A172010 A @ 600 VACMuoviMonipään painikeLEDMusta / valkoinen, valkoinen / mustaKaksinkertainen pää valaistu€82.56
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AW7A1721 Monipuolinen painonappi, valaistu 22 mm muovi | AF7ZGJ 23V782 ZB5AW7A172110 A @ 600 VACMuoviMonipään painikeLEDMusta / valkoinen, valkoinen / mustaKaksinkertainen pää valaistu€80.60
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AW7A3740 Monipään painike, valaistu 22 mm muovi | AF7ZGK 23V783 ZB5AW7A374010 A @ 600 VACMuoviMonipään painikeLEDValkoinen / vihreä, valkoinen / punainenKaksinkertainen pää valaistu€82.56
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW7A1720 Monipuolinen painonappivalaisin, valaistu 22 mm metallia | AF7ZGZ 23V771 ZB4BW7A172010 A @ 600 VACkromiMonipään painikeLEDValkoinen / vihreä, valkoinen / punainenKaksinkertainen pää valaistu€84.68
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW7A1721 Monipäinen painonappivalaisin, valaistu 22 mm metallia | AF7ZHA 23V772 ZB4BW7A172110 A @ 600 VACkromiMonipään painikeLEDMusta / valkoinen, valkoinen / mustaKaksinkertainen pää valaistu€86.48
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AW7L3740 Monipään painonappi, valaistu 22 mm muovi | AF7ZHG 23V784 ZB5AW7L374010 A @ 600 VACMuoviMonipään painikeLEDValkoinen / vihreä, valkoinen / punainenKaksinkertainen pää valaistu€75.14
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AW7A1724 Monipäinen painonappivalaisin, valaistu 22mm muovi | AG6UHZ 48K775 ZB5AW7A1724-MuoviValaistu monipäisohjainLEDMusta / valkoinen, valkoinen / musta(2) Huuhtelupainikkeet, (1) Valo€76.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BL73417 Monipäinen painike, valaistu 22 mm metallia
€76.83 / yksikkö