DAYTON 49G995 kaappisaha 10 tuuman terä | AG6WEK

DAYTON 49G995 Kaapin pöytäsaha 10 tuuman terä

Tuote: AG6WEK Malli: 49G995
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,155.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin pöytäsaha
Vahvistimet AC16
Leikkurin koko5 / 8 "
Terä Dia.10 "
Leikkaussyvyys @ 45 astetta2-1 / 8 "
Leikkaussyvyys @ 90 astetta3"
Hz60
MateriaaliValurauta
Moottori HP3
Ei kuormitusta RPM3450
Kokonaissyvyys41 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys79 "
Vaihe1
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 259.2
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8465910036

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kallistus (oikea)
    • Leikkauskapasiteetti Rip Vasen (10 ")
    • Leikkauskapasiteetti Rip Right (50 ")
    • Pakoputken koko (4 ")
    • Terän pöydän etuosa (12 ")
    • Pöydän pinta jatkeella (79 "x 27")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin kokoTerä Dia.MateriaaliKokonaissyvyyskokonaisleveysJänniteHinta
DAYTON 49G996 kaappisaha 12 terällä | AG6WEL 49G9965/8 "ja 1"12 "Valurauta44 "83 "230€5,258.93
Tarjouspyyntö
DAYTON 49G997 kaappisaha 12 terällä | AG6WEM 49G9975/8 "ja 1"12 "Valurauta44 "83 "230€5,197.50
Tarjouspyyntö
DAYTON 38UK49 pöytäsaha 10 tuuman halkaisija 3 HP 230V | AH8JKF 385 / 8 "10 "Teräs, valurauta, alumiini41 "79 "240 VAC€4,704.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 49G995 Kaapin pöytäsaha 10 tuuman terä
€3,155.36 / yksikkö