LIFT PRODUCTS LPT-080-48 -sarja, saksinostopöytä


Suodattaa
Kapasiteetti: 8000 lbs. , Max. Korkeus: 55 " , Pystysuuntainen matka: 48 "
TyyliMalliKorin suurin koko
A
LPT-080-48-XXL
48 "x 192"
Tarjouspyyntö
B
LPT-080-48-XXW
96 "x 98"
Tarjouspyyntö

LPT-080-48 -sarja, saksinostopöytä

Lift Products LPT-080-48 -sarjan saksinostopöydät on suunniteltu nostamaan ja laskemaan kuormia pystysuunnassa saksimekanismin avulla. Nämä pöydät ovat ihanteellisia käytettäviksi valmistus-, varastointi- ja materiaalinkäsittelytiloissa, helpottamaan raskaiden esineiden siirtämistä ja sijoittamista. Niissä on kääntöpisteet ja nokkarullat, jotka on lisäksi varustettu rasvanippailla huoltoa helpottamaan. Näissä nostopöydissä on hitsattu rakenne lisäämään jäykkyyttä, ja ne kestävät jopa 8000 paunaa. Niihin on integroitu 1.5 hv TENV-supermomenttimoottori, joka pidentää käyttöikää.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?