Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW7A1721 Monipäinen painonappivalaisin, valaistu 22 mm metallia | AF7ZHA 23V772

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW7A1721 Monipäinen painike, valaistu 22 mm metallia

Varastossa
Tuote: AF7ZHA Malli: ZB4BW7A1721Ristiviite: 23V772

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonipään painike
ToimintaHetkellinen
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
Päämateriaalikromi
IP-luokitus66, 69 tuhatta
lampun tyyppiLED
Lampun jänniteModuulia ei sisälly toimitukseen
Selite / taustaväriMusta / valkoinen, valkoinen / musta
NEMA-luokitus4X, 13
Pään lukumäärä2
ShapeSuorakulmainen
Koko22mm
Operaattorin tyyppiKaksinkertainen pää valaistu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteystietojen luokitusPäämateriaalierälampun tyyppiSelite / taustaväriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AW7A1720 Monipuolinen painonappi, valaistu 22 mm muovi | AF7ZGH 23V781 ZB5AW7A172010 A @ 600 VACMuoviMonipään painikeLEDMusta / valkoinen, valkoinen / mustaKaksinkertainen pää valaistu€82.56
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AW7A1721 Monipuolinen painonappi, valaistu 22 mm muovi | AF7ZGJ 23V782 ZB5AW7A172110 A @ 600 VACMuoviMonipään painikeLEDMusta / valkoinen, valkoinen / mustaKaksinkertainen pää valaistu€80.60
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AW7A3740 Monipään painike, valaistu 22 mm muovi | AF7ZGK 23V783 ZB5AW7A374010 A @ 600 VACMuoviMonipään painikeLEDValkoinen / vihreä, valkoinen / punainenKaksinkertainen pää valaistu€82.56
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW7A1720 Monipuolinen painonappivalaisin, valaistu 22 mm metallia | AF7ZGZ 23V771 ZB4BW7A172010 A @ 600 VACkromiMonipään painikeLEDValkoinen / vihreä, valkoinen / punainenKaksinkertainen pää valaistu€84.68
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AW7L3740 Monipään painonappi, valaistu 22 mm muovi | AF7ZHG 23V784 ZB5AW7L374010 A @ 600 VACMuoviMonipään painikeLEDValkoinen / vihreä, valkoinen / punainenKaksinkertainen pää valaistu€75.14
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AW7A1724 Monipäinen painonappivalaisin, valaistu 22mm muovi | AG6UHZ 48K775 ZB5AW7A1724-MuoviValaistu monipäisohjainLEDMusta / valkoinen, valkoinen / musta(2) Huuhtelupainikkeet, (1) Valo€76.60
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW7A17247 Monipään painonappi, valaistu 22 mm metallia | AG6UUQ 48K651 ZB4BW7A17247-MetalliValaistu monipäisohjainLEDMusta / valkoinen, valkoinen / musta(2) Huuhtelupainikkeet, (1) Valo€94.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW7A1721 Monipäinen painike, valaistu 22 mm metallia
€86.48 / yksikkö