Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC8G4 Vilkkuva merkkivalo 120V 70mm Rd | AG7EVN 6HM50

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC8G4 Merkkivalo vilkkuva 120V 70mm Rd

Varastossa
Tuote: AG7EVN Malli: XVBC8G4Ristiviite: 6HM50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€481.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkkivalo vilkkuu
Väripunainen
Nykyinen piirretty0.290A
Halkaisija70mm
Korkeus157mm
KoteloABS + polykarbonaatti
lampun tyyppiHehkulamppu tai LED
Linssisuunnittelusylinteri
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusRuuvikiinnike
Käyttölämpötila.-13 - 131 astetta F
ArvosanaNEMA 4X / 12
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8531800050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC8G3 Merkkivalo vilkkuva 120V 70mm Grn | AG7EVM 6HM49 XVBC8G3VihreäMerkkivalo vilkkuu€457.59
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC46 tornivalomoduuli vilkkuva, 24VAC/DC, sininen, halkaisija 60 mm, LED | CU2CEP 452M76 XVUC46-Moduulit€81.39
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC45 tornivalomoduuli vilkkuva, 24VAC/DC, oranssi, halkaisija 60 mm, LED | CU2CEQ 452M75 XVUC45-Moduulit€81.39
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC44 tornivalomoduuli vilkkuva, 24VAC/DC, punainen, halkaisija 60 mm, LED | CU2CER 452M74 XVUC44-Moduulit€81.69
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC47 tornivalomoduuli vilkkuva, 24VAC/DC, valkoinen, halkaisija 60 mm, LED | CU2CET 452M77 XVUC47-Moduulit€81.39
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC48 tornivalomoduuli vilkkuva, 24VAC/DC, keltainen, halkaisija 60 mm, LED | CU2CEU 452M78 XVUC48-Moduulit€80.18
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC29P tornivalomoduuli monimuotoinen, 24VAC/DC, keltainen/sininen/vihreä/punainen, halkaisija 60 mm, LED | CU2CEV 452M72 XVUC29P-Moduulit€122.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC8G4 Merkkivalo vilkkuva 120V 70mm Rd
€481.12 / yksikkö