Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE3910P -turvarele 24vac / dc 1.5a | AF6UDR 20JM94

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE3910P turvarele 24vac/dc 1.5a

Varastossa
Tuote: AF6UDR Malli: XPSECPE3910PRistiviite: 20JM94

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€722.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvarele
Käämin voltit230 VAC
Yhteyden määritys8NO + 1NC
Ota yhteyttä kuormitusarvoon1.5A
Syvyys4.49 "
YmpäristönsuojeluIP20
Korkeus3.9 "
syöttöteho24 VAC/DC
Tulojännite24 VAC/DC
AsennusDIN-kisko
Tehon kulutus4VA
Vasteaika10 ms.
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.65
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8537109070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitKorkeusTehon kulutusVasteaikaLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XPSAXE5120C Turvarele 24vac / dc 1.5a | AF6UDE 20JM83 XPSAXE5120C24 VAC/DC4.4 "2.5VA80 ms.0.89 "€386.95
SCHNEIDER ELECTRIC XPSAXE5120P Turvarele 24vac / dc 1.5a | AF6UDF 20JM84 XPSAXE5120P24 VAC/DC3.9 "2.5VA80 ms.0.89 "€386.23
SCHNEIDER ELECTRIC XPSECME5131P -turvarele 24vac / dc 1.5a | AF6UDP 20JM92 XPSECME5131P24 VAC/DC3.9 "5VA20 ms.0.89 "€429.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE3910P turvarele 24vac/dc 1.5a
€722.94 / yksikkö