Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAXE5120C Turvarele 24vac / dc 1.5a | AF6UDE 20JM83

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAXE5120C turvarele 24vac/dc 1.5a

Varastossa
Tuote: AF6UDE Malli: XPSAXE5120CRistiviite: 20JM83

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€386.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvarele
Käämin voltit24 VAC/DC
Yhteyden määritys3NO
Ota yhteyttä kuormitusarvoon1.5A
Syvyys4.49 "
YmpäristönsuojeluIP20
Korkeus4.4 "
syöttöteho24 VAC/DC
Tulojännite24 VAC/DC
AsennusDIN-kisko
Tehon kulutus2.5VA
Vasteaika80 ms.
Leveys0.89 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8537109070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitKorkeusTehon kulutusVasteaikaLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XPSAXE5120P Turvarele 24vac / dc 1.5a | AF6UDF 20JM84 XPSAXE5120P24 VAC/DC3.9 "2.5VA80 ms.0.89 "€386.23
SCHNEIDER ELECTRIC XPSECME5131P -turvarele 24vac / dc 1.5a | AF6UDP 20JM92 XPSECME5131P24 VAC/DC3.9 "5VA20 ms.0.89 "€429.18
SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE3910P -turvarele 24vac / dc 1.5a | AF6UDR 20JM94 XPSECPE3910P230 VAC3.9 "4VA10 ms.1.77 "€722.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAXE5120C turvarele 24vac/dc 1.5a
€386.95 / yksikkö