Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XD4PA14 -ohjaussauva 22mm 4-suuntainen yllä | AG7EUU 6HM16

SCHNEIDER ELECTRIC XD4PA14 Joystick Switch 22mm 4-suunnan huollettu

Varastossa
Tuote: AG7EUU Malli: XD4PA14Ristiviite: 6HM16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€472.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoystick-kytkin
ToimintaYlläpitäjä
KehysKromattu metalli
Yhteydenottolomake4NO
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
IP-luokitus66
NEMA Contact Rating -merkintäR300
NEMA-luokitus4X, 13
Ajo-ohjeiden lukumäärä4
Koko22mm
Tyyppilatching

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8537109070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaussauvan materiaali (kromi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaKehysTyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XD4PA24 joystick-kytkin 22mm 4-suuntainen hetkellinen | AG7EUW 6HM18 XD4PA24HetkellinenKromattu metalliEi-lukittuva€425.53
SCHNEIDER ELECTRIC XD5PA24 joystick-kytkin 22mm 4-suuntainen hetkellinen | AG7EUZ 6HM22 XD5PA24HetkellinenMuoviEi-lukittuva€484.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XD4PA14 Joystick Switch 22mm 4-suunnan huollettu
€472.61 / yksikkö