Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XD5PA24 joystick-kytkin 22mm 4-suuntainen hetkellinen | AG7EUZ 6HM22

SCHNEIDER ELECTRIC XD5PA24 Joystick Switch 22mm 4-suuntainen Momentary

Varastossa
Tuote: AG7EUZ Malli: XD5PA24Ristiviite: 6HM22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€484.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoystick-kytkin
ToimintaHetkellinen
KehysMuovi
Yhteydenottolomake4NO
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
IP-luokitus66
NEMA Contact Rating -merkintäR300
NEMA-luokitus4X, 13
Ajo-ohjeiden lukumäärä4
Koko22mm
TyyppiEi-lukittuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaussauvan materiaali (muovi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaKehysTyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XD4PA14 -ohjaussauva 22mm 4-suuntainen yllä | AG7EUU 6HM16 XD4PA14YlläpitäjäKromattu metallilatching€472.61
SCHNEIDER ELECTRIC XD4PA24 joystick-kytkin 22mm 4-suuntainen hetkellinen | AG7EUW 6HM18 XD4PA24HetkellinenKromattu metalliEi-lukittuva€425.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XD5PA24 Joystick Switch 22mm 4-suuntainen Momentary
€484.33 / yksikkö