Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3465 Valaistu painonappikäyttö 22mm Punainen | AG7EUM 6HL97

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3465 Valaistu painikeohjain, 22 mm punainen

Varastossa
Tuote: AG7EUM Malli: XB5AW3465Ristiviite: 6HL97

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€135.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite250V
lampun tyyppiLED
Lampun jännite250V
NEMA-luokitus4X, 13
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppiHuuhtelupainike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusPerusmateriaaliKehysTerminaaliliitäntäOperaattorin tyyppiPäämateriaaliIP-luokitusLampun moduulin jänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW14B5 -valopainike 22mm 1no / 1nc Punainen | AG6UUB 48K638 XB4BW14B54, 4X, 13MetalliKromattu metalliPainelevyEi vartijaa, pyöreäMetalli6524 VAC/DC€179.30
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3465 Valaistu painonappi 22mm 1no / 1nc Punainen | AG7ETN 6HL14 XB4BW34651, 2, 3, 4, 4X, 12, 13MetalliKromattu metalliPainelevyVartioitu, pyöreäMetalli66240 VAC€127.09
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34B5 -valopainike 22mm 1no / 1nc Punainen | AG7ETP 6HL15 XB4BW34B51, 2, 3, 4, 4X, 12, 13MetalliKromattu metalliPainelevyVartioitu, pyöreäMetalli6624 VAC/DC€186.05
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34G5 -valopainike 22mm 1no / 1nc Punainen | AG7ETQ 6HL16 XB4BW34G51, 2, 3, 4, 4X, 12, 13MetalliKromattu metalliPainelevyVartioitu, pyöreäMetalli66120 VAC€186.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3465 Valaistu painikeohjain, 22 mm punainen
€135.14 / yksikkö