Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34G5 -valopainike 22mm 1no / 1nc Punainen | AG7ETQ 6HL16

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34G5 valaistu painike 22mm 1no/1nc punainen

Varastossa
Tuote: AG7ETQ Malli: XB4BW34G5Ristiviite: 6HL16

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromattu metalli
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMetalli
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite120 VAC
lampun tyyppiLED
Lampun jännite120 VAC
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiVartioitu, pyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusPerusmateriaaliKehysTerminaaliliitäntäOperaattorin tyyppiPäämateriaaliIP-luokitusLampun moduulin jänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW14B5 -valopainike 22mm 1no / 1nc Punainen | AG6UUB 48K638 XB4BW14B54, 4X, 13MetalliKromattu metalliPainelevyEi vartijaa, pyöreäMetalli6524 VAC/DC€179.30
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3465 Valaistu painonappi 22mm 1no / 1nc Punainen | AG7ETN 6HL14 XB4BW34651, 2, 3, 4, 4X, 12, 13MetalliKromattu metalliPainelevyVartioitu, pyöreäMetalli66240 VAC€127.09
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34B5 -valopainike 22mm 1no / 1nc Punainen | AG7ETP 6HL15 XB4BW34B51, 2, 3, 4, 4X, 12, 13MetalliKromattu metalliPainelevyVartioitu, pyöreäMetalli6624 VAC/DC€186.05
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3465 Valaistu painonappikäyttö 22mm Punainen | AG7EUM 6HL97 XB5AW34654X, 13MuoviKaksoiseristetty muoviRuuvikiinnikeHuuhtelupainikeMuovi66250V€135.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34G5 valaistu painike 22mm 1no/1nc punainen
€186.05 / yksikkö