SCHNEIDER ELECTRIC Käänteiset IEC-magneettikontaktorit


Suodattaa
Toiminta: Suunnanvaihto , Apuyhteyslomake: 1NC / 1NO , Kontaktorin tyyppi: IEC , Kotelon tyyppi: avoin , Täyskuormitusvahvistimet-induktiiviset: 9 , Täyden kuorman ampeeriresistiivinen: 20 , HP @ 1 Phase - 120 V: 1/2 , HP @ 1 Phase - 230 V: 1 , HP @ 3 Phase - 208 V: 2 , HP @ 3 Phase - 230 V: 2 , HP @ 3 Phase - 240 V: 2 , HP @ 3 Phase - 480 V: 5 , HP @ 3 Phase - 575 V: 7.5 , Hz: 50/60 , Napojen lukumäärä: 3
TyyliMalliKäämin voltitSyvyysKorkeusLeveysHinta (ei alv)
A
LC2D09B7
24 VAC5.3 "3.8 "3.8 "€514.80
B
LC2D09BD
24 VDC3.54 "3.54 "3.54 "€544.39
C
LC2D09G7V
120 VAC3.54 "3.54 "3.54 "€544.39
B
LC2D09U7V
240 VAC3.54 "3.54 "3.54 "€544.39

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?