Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XAPG29202 Kotelo metallia AG7BMH 4B590

SCHNEIDER ELECTRIC XAPG29202 Kotelo Metallinen

Varastossa
Tuote: AG7BMH Malli: XAPG29202Ristiviite: 4B590

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainikekotelo
Putken koko3 / 4 "
Syvyys5.12 "
Korkeus2.03 "
Reiän koko22mm
MateriaaliMetalli
NEMA-luokitus4, 13
Kolumnien numerot1
Reikien lukumäärä2
Leveys3.15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8538100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kontaktilohkon syvyys (tuumaa) (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliVäriPutken kokoNEMA-luokitusReikien lukumääräLeveysSyvyysKorkeusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF2 -teräskotelo | AF9GJM 2EP71 9001KYAF2-Harmaa3 / 4 "1, 3, 1324.18 "3.63 "7.74 "€252.47
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS1 metallikotelo | AF9GJN 2EP86 9001KYSS1--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1314.18 "3.63 "5.24 "€245.90
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS3 -kotelo ruostumaton | AF9GJP 2EP88 9001KYSS3--Ei kanavan sisääntuloreikiä1, 3, 4, 4X, 1334.18 "3.63 "10.24 "€637.69
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS4 -kotelo ruostumaton | AF9GJQ 2EP89 9001KYSS4--Ei kanavan sisääntuloreikiä1, 3, 4, 4X, 1344.18 "3.63 "12.74 "€769.16
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY1 -polymeerikotelo | AF9GKN 2ER70 9001SKY1-Harmaa3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1313.81 "3.88 "6.63 "€301.35
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY4 Kotelon muovi | AF9GKU 2ER77 9001SKY4--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1347.53 "4.72 "7.53 "€443.42
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF1 Painonappikotelo 30 mm 1 reikäinen teräs | AF9JGZ 2NMA9 9001KYAF1pintaHarmaa3 / 4 "1, 3, 1314.18 "3.63 "5.24 "€226.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XAPG29202 Kotelo Metallinen
€179.46 / yksikkö