KERN AND SOHN 317-sarjan yksittäiset testipainot


Suodattaa
OIML-luokka: E2
TyyliMalliSylinterin mitatNimellisarvoHinta (ei alv)
A
317-16
-50Kg€6,508.26
B
317-01
6 x 6 mm-€79.83
C
317-02
6 x 10 mm-€81.18
D
317-03
8 x 15 mm-€85.24
E
317-04
10 x 18 mm-€90.66
F
317-05
13 x 22 mm-€102.83
G
317-06
18 x 28 mm-€108.25
H
317-07
22 x 38 mm-€119.07
I
317-08
28 x 47 mm-€154.25
J
317-09
38 x 63 mm-€261.14
K
317-11
48 x 82 mm1Kg€385.62
L
317-12
60 x 100 mm2Kg€595.35
M
317-13
80 x 140 mm5Kg€852.43
N
317-14
100 x 185 mm10Kg€1,271.88
O
317-15
129 x 227 mm20Kg€3,152.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?