Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY1 -polymeerikotelo | AF9GKN 2ER70

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY1 polymeerikotelo

Varastossa
Tuote: AF9GKN Malli: 9001SKY1Ristiviite: 2ER70
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
€290.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainikekotelo
VäriHarmaa
Putken koko3 / 4 "
Syvyys3.88 "
Korkeus6.63 "
Reiän koko30mm
MateriaaliMuovi
NEMA-luokitus1, 3, 4, 4X, 13
Kolumnien numerot1
Reikien lukumäärä1
Leveys3.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8538100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kontaktilohkon syvyys (tuumaa) (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliVäriPutken kokoNEMA-luokitusReikien lukumääräLeveysSyvyysKorkeusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF2 -teräskotelo | AF9GJM 2EP71 9001KYAF2-Harmaa3 / 4 "1, 3, 1324.18 "3.63 "7.74 "€272.41
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS1 metallikotelo | AF9GJN 2EP86 9001KYSS1--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1314.18 "3.63 "5.24 "€479.76
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS3 -kotelo ruostumaton | AF9GJP 2EP88 9001KYSS3--Ei kanavan sisääntuloreikiä1, 3, 4, 4X, 1334.18 "3.63 "10.24 "€686.25
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS4 -kotelo ruostumaton | AF9GJQ 2EP89 9001KYSS4--Ei kanavan sisääntuloreikiä1, 3, 4, 4X, 1344.18 "3.63 "12.74 "€781.65
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY4 Kotelon muovi | AF9GKU 2ER77 9001SKY4--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1347.53 "4.72 "7.53 "€457.67
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF1 Painonappikotelo 30 mm 1 reikäinen teräs | AF9JGZ 2NMA9 9001KYAF1pintaHarmaa3 / 4 "1, 3, 1314.18 "3.63 "5.24 "€216.83
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF3 Painonappikotelo 30 mm 3 reikää Teräs | AF9JHA 2NMC1 9001KYAF3pintaHarmaa3 / 4 "1, 3, 1334.18 "3.63 "10.24 "€279.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY1 polymeerikotelo
€290.97 / yksikkö