Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2F7 Rele 14-nastainen 4pdt 6a 120vac | AF6PYL 1XZP5

SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2F7 Rele 14pin 4pdt 6a 120vac

Varastossa
Tuote: AF6PYL Malli: RXM4AB2F7Ristiviite: 1XZP5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus1.2
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)6
Yhteydenottolomake4PDT
YhteystiedotHopea nikkeli
Yhteystietojen luokitus6A @ 277 VAC, 8 A @ 30 VDC
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Hz50/60
AsennusNeliönmallinen pistoke
Nastat14
Testaa painamallalukittava
PistorasiaValmistaja Nro RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M
PistorasiakoodiG
TilailmaisimenLED ja mekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan VA-luokitusKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotYhteystietojen luokitusNastatPistorasiaHinta
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1F7 Rele 8-napainen Dpdt 12a 120vac | AF6NWC 1DPY4 RXM2AB1F71.212DPDTHopea nikkeli12A @ 277 VAC / 30 VDC8Valmistaja Nro RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€19.12
SCHNEIDER ELECTRIC RPM32F7 Rele 11-nastainen 3pdt 15a 120vac | AF6PXQ 1XZK1 RPM32F71.5153PDTHopea nikkeli15A @ 277 VAC / 28 VDC11Valmistaja Nro RPZF3€32.98
SCHNEIDER ELECTRIC RPM42F7 Rele 14-nastainen 4pdt 15a 120vac | AF6PXT 1XZK6 RPM42F71.5154PDTHopea nikkeli15A @ 277 VAC / 28 VDC14Valmistaja Nro RPZF4€39.94
SCHNEIDER ELECTRIC RPM22F7 Rele 8-napainen Dpdt 15a 120vac | AF6PXU 1XZK9 RPM22F71.215DPDTHopea nikkeli15A @ 277 VAC / 28 VDC8Valmistaja Nro RPZF2€26.11
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4GB2F7 Rele 14-nastainen 4pdt 3a 120vac | AF6PXZ 1XZL7 RXM4GB2F71.234PDTSilver Gold3A @ 277 VAC / 30 VDC14Valmistaja Nro RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€24.94
SCHNEIDER ELECTRIC RPM12F7 Rele 5-napainen Spdt 15a 120vac | AF6PYB 1XZN4 RPM12F70.915SPDTHopea nikkeli15A @ 277 VAC / 28 VDC5Valmistaja Nro RPZF1€20.62
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2F7 Rele 8-napainen Dpdt 12a 120vac | AF6PYF 1XZN9 RXM2AB2F71.212DPDTHopea nikkeli12A @ 277 VAC / 30 VDC8Valmistaja Nro RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€22.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2F7 Rele 14pin 4pdt 6a 120vac
€24.94 / yksikkö