Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRAL42 jumpperi 2-napainen | AF7YVD 23NY20

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRAL42 jumpperi 2 napa

Varastossa
Tuote: AF7YVD Malli: NSYTRAL42Ristiviite: 23NY20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJumpperi
Pituus0.91 "
Napojen lukumäärä2
Tyyppi2 napaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536908085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRAL22 jumpperi 2-napainen | AF7YVC 23NY19 NSYTRAL220.88 "€1.60
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRAL62 jumpperi 2-napainen | AF7YVE 23NY21 NSYTRAL621.19 "€2.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRAL42 jumpperi 2 napa
€1.09 / yksikkö