Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 250472BG Coupling Nut Sighthole 1-8, 2PK | AA9YEL 1JE95

APPROVED VENDOR 250472BG Kytkinmutteri Näköaukko 1-8, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9YEL Malli: 250472BGRistiviite: 1JE95

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€56.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 "-8
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus50,000 psi
Min. Tuotto (PSI)40,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierteitetty näköreikällä
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 250472BG Kytkinmutteri Näköaukko 1-8, 2PK
€56.23 /pakkaus