Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D25U7V Kontaktori Iec 240vac 3p 25a | AG6PPD 3DY86

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D25U7V Kontaktori Iec 240vac 3p 25a

Varastossa
Tuote: AG6PPD Malli: LC2D25U7VRistiviite: 3DY86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€683.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaSuunnanvaihto
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NC / 1NO
Käämin voltit240 VAC
Kontaktorin tyyppiIEC
Syvyys3.54 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen25
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät40
Korkeus3.54 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 230 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 240 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 480 V15
HP @ 3 -vaihe - 575 V20
Hz50/60
Napojen lukumäärä3
Leveys3.54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536490065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuormituksen vahvistimet kestävätToimintaKäämin voltitKorkeusHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 230 VHP @ 1 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 208 VHinta
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Kontaktori Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Ei peruuttamista24 VAC3.35 "1/311.01.5€508.70
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Kontaktori Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Ei peruuttamista24 VDC3.35 "1/311.01.5€508.70
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Kontaktori Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Ei peruuttamista120 VAC3.35 "1/311.01.5€508.70
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Kontaktori Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Ei peruuttamista480 VAC3.35 "1/311.01.5€540.89
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Kontaktori Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Ei peruuttamista24 VAC3.35 "122.03€762.93
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Kontaktori Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Ei peruuttamista24 VDC3.35 "122.03€622.31
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Kontaktori Nema 120vac | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Ei peruuttamista120 VAC3.35 "122.03€622.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D25U7V Kontaktori Iec 240vac 3p 25a
€683.56 / yksikkö