Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Kontaktori Nema 24vac | AF6MKR 19YH59

SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Kontaktori Nema 24vac

Varastossa
Tuote: AF6MKR Malli: T02AN13B7Ristiviite: 19YH59

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€508.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NC / 1NO
Käämin voltit24 VAC
Kontaktorin tyyppiNEMA
Syvyys3.62 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit9
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen9
Korkeus3.35 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1/3
HP @ 1 -vaihe - 230 V1
HP @ 1 -vaihe - 240 V1.0
HP @ 3 -vaihe - 208 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 230 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 240 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 480 V2
HP @ 3 -vaihe - 575 V2
Hz50/60
NEMA-koko00
Napojen lukumäärä3
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536490065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehys / sarja / relekoodi: TeSys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuormituksen vahvistimet kestävätToimintaKäämin voltitKorkeusHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 230 VHP @ 1 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 208 VHinta
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Kontaktori Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Ei peruuttamista24 VDC3.35 "1/311.01.5€508.70
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Kontaktori Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Ei peruuttamista120 VAC3.35 "1/311.01.5€508.70
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Kontaktori Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Ei peruuttamista480 VAC3.35 "1/311.01.5€540.89
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Kontaktori Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Ei peruuttamista24 VAC3.35 "122.03€762.93
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Kontaktori Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Ei peruuttamista24 VDC3.35 "122.03€622.31
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Kontaktori Nema 120vac | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Ei peruuttamista120 VAC3.35 "122.03€622.31
SCHNEIDER ELECTRIC T02CN13B7 Kontaktori Nema | AF6MLT 19YH83 T02CN13B7-Ei peruuttamista24 VAC3.35 "233.07.5€721.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Kontaktori Nema 24vac
€508.70 / yksikkö