Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09B7 Kontaktori IEC 24VAC 3P 9A | AF8ATN 24J874

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09B7 Kontaktori IEC 24VAC 3P 9A

Varastossa
Tuote: AF8ATN Malli: LC2D09B7Ristiviite: 24J874
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
€529.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaSuunnanvaihto
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NC / 1NO
Käämin voltit24 VAC
Kontaktorin tyyppiIEC
Syvyys5.3 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen9
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät20
Korkeus3.8 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1/2
HP @ 1 -vaihe - 230 V1
HP @ 3 -vaihe - 208 V2
HP @ 3 -vaihe - 230 V2
HP @ 3 -vaihe - 240 V2
HP @ 3 -vaihe - 480 V5
HP @ 3 -vaihe - 575 V7.5
Hz50/60
Napojen lukumäärä3
Leveys3.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536490065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitSyvyysKorkeusLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09BD Kontaktori IEC 24VDC 3P 9A | AF9HZH 2MMV2 LC2D09BD24 VDC3.54 "3.54 "3.54 "€540.09
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09G7V Kontaktori IEC 120VAC 3P 9A | AG6PNQ 3DY60 LC2D09G7V120 VAC3.54 "3.54 "3.54 "€540.09
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09U7V Kontaktori IEC 240VAC 3P 9A | AG6PNT 3DY62 LC2D09U7V240 VAC3.54 "3.54 "3.54 "€540.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09B7 Kontaktori IEC 24VAC 3P 9A
€529.78 / yksikkö