MOODY TOOL Tarkkuusanturi


Suodattaa
Koko: 25 tuhat
TyyliMalliSuorittaa loppuunKahva materiaaliKokonaispituusPistetyyppiKärjen materiaaliHinta (ei alv)
A
55-1795
-Alumiini-0.062 "Ruostumaton teräs€17.77
B
55-1794
-Alumiini-0.156 "Ruostumaton teräs€17.77
C
55-1796
-Alumiini-#17Ruostumaton teräs€17.77
D
55-1797
-Alumiini-#23Ruostumaton teräs€17.77
E
55-1798
-Alumiini-Double Bend lyhyt kärkiRuostumaton teräs€17.77
F
55-1799
-Alumiini-Double Bend pitkä kärkiRuostumaton teräs€17.77
G
55-1780
AnnodisoituAlumiini5 13 / 16 "0.156 "Korkea hiiliteräs€17.09
H
55-1784
AnnodisoituAlumiini5 13 / 16 "0.156" , 0.062"Korkea hiiliteräs€69.13
I
55-1781
AnnodisoituAlumiini5 13 / 16 "0.062 "Korkea hiiliteräs€16.29
J
55-1750
Ruostumaton teräsTeräs5 15 / 16 "0.156 "Korkea hiiliteräs€5.85
K
55-1751
Ruostumaton teräsTeräs5 13 / 16 "0.062 "Korkea hiiliteräs€5.55

Tarkkuusanturi

Moody Tools -anturia käytetään työskentelemään ahtaissa tiloissa ja hammaslääketieteellisenä lisävarusteena. Tämä työkalu voidaan ostaa sarjana tai erikseen tarpeen mukaan. Sitä on saatavana 10 ja 25 miljoonan kärjen paksuudella kahdella kahvavaihtoehdolla: kuusiomaiset teräskahvat ja alumiinikahvat, joiden halkaisija on 3/16 tuumaa (4.76 mm). Tässä koettimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kärki ja se on pakattu kirkkaisiin putkiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?