Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D50AT7 Kontaktori IEC 480VAC 3P 50A | AG7DUX 5NHD3

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D50AT7 Kontaktori IEC 480VAC 3P 50A

Varastossa
Tuote: AG7DUX Malli: LC1D50AT7Ristiviite: 5NHD3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€519.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NC / 1NO
Käämin voltit480 VAC
Kontaktorin tyyppiIEC
Syvyys4.61 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen50
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät80
Korkeus2.17 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V3
HP @ 1 -vaihe - 230 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 208 V15
HP @ 3 -vaihe - 230 V15
HP @ 3 -vaihe - 240 V15
HP @ 3 -vaihe - 480 V40
HP @ 3 -vaihe - 575 V40
Hz50/60
Napojen lukumäärä3
Leveys2.17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9405
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536490065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 208 VKäämin voltitSyvyysHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D40ALE7 Kontaktori IEC 208VAC 3P 40A | AF6FXH 12N833 LC1D40ALE710208 VAC2.72 "101030302.17 "€439.69
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09BD IEC-kontaktori, 9 A täysi kuorma, 50 / 60 Hz | AF9HYB 2MMP2 LC1D09BD224 VDC3.38 "2257.51.77 "€219.44
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09T7 Kontaktori IEC 480VAC 3P 9A | AF9HYC 2MMP3 LC1D09T72480 VAC3.38 "2257.51.77 "€219.44
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80BD Kontaktori IEC 24VDC 3P 80A | AF9HYZ 2MMU3 LC1D80BD3024 VDC7.13 "303060603.34 "€802.32
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80T6 Kontaktori IEC 480VAC 3P 80A | AF9HZA 2MMU4 LC1D80T630480 VAC7.13 "303060603.34 "€802.32
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80B7 Kontaktori IEC 24VAC 3P 80A | AG6PLH 3DB24 LC1D80B73024 VAC7.13 "303060603.34 "€802.32
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80G7 Kontaktori IEC 120VAC 3P 80A | AG6PLJ 3DB25 LC1D80G730120 VAC7.13 "303060603.34 "€802.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D50AT7 Kontaktori IEC 480VAC 3P 50A
€519.89 / yksikkö