Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206LU Soft Start 200-240VAC 6A 1.5 hv | AF6FZK 13E165

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206LU Pehmeä käynnistys 200-240VAC 6A 1.5HP

Varastossa
Tuote: AF6FZK Malli: ATS01N206LURistiviite: 13E165

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä aloitus
Syvyys4.45 "
näyttöEi
KotelointiluokkaIP20
Korkeus4.88 "
HP1--1.5 @ 230 VAC
HP @ 3 -vaihe - 208 V1
HP @ 3 -vaihe - 230 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 240 V1 - 1-1 / 2
Tulojännite200 - 240 VAC
Tulot / lähdöt2 tai 3 langansäätöä, vikarele (myös eristyskontaktorin ohjaukseen), "jopa nopeuteen" -logiikkalähtö
IP-luokitus00
Lähtövirta6A
LähtöjänniteSuurin 3-vaiheinen jännite yhtä suuri kuin vaihtovirtajännite @ 50/60 Hz
Vaihe3
suojaa3-vaihemoottorit, nimellisteho 6 - 32 A, 230,400 ja 460 V
Ramppiaika1 - 10 sekuntia
AloitustyyppiIntegroitu Boost / Kickstart
Käynnistysmomentti30-80% käynnistysmomentista on yhtä suuri kuin verkkojännite
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8504404000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lopetusaika: 5s tai 10s

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 240 VSyvyysnäyttöHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VTulojänniteIP-luokitusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C21S6U Soft Start 208-600VAC 110V -ohjaus 210Amp | AF6FZD 13E159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä150150200208-600 VAC00€5,383.53
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U Soft Start 208-600VAC 110V Ohjaus 250Amp | AF6FZE 13E160 ATS22C25S6U10011.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä200200250208-600 VAC00€6,276.17
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U Soft Start 208-600VAC 110V -ohjaus 320Amp | AF6FZF 13E161 ATS22C32S6U12511.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä250250300208-600 VAC00€7,129.49
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C41S6U Soft Start 208-600VAC 110V Ohjaus 410Amp | AF6FZG 13E162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä300300350208-600 VAC00€7,776.55
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V -ohjaus 480Amp | AF6FZH 13E163 ATS22C48S6U-11.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä350350400208-600 VAC00€9,760.46
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U Soft Start 208-600VAC 110V -ohjaus 590Amp | AF6FZJ 13E164 ATS22C59S6U20011.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä400400500208-600 VAC00€11,083.64
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N209LU Pehmeä käynnistys 200-240VAC 9A 2HP | AF6FZL 13E166 ATS01N209LU24.45 "Ei---200 - 240 VAC00€271.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206LU Pehmeä käynnistys 200-240VAC 6A 1.5HP
€238.67 / yksikkö