SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U Soft Start 208-600VAC 110V -ohjaus 320Amp | AF6FZF 13E161

SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U Pehmeä käynnistys 208-600VAC 110V ohjaus 320A

Varastossa
Tuote: AF6FZF Malli: ATS22C32S6URistiviite: 13E161

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,129.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä aloitus
tietoliikenneporttiSulautettu Modbus
Syvyys11.8 "
näyttö4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä
KotelointiluokkaIP00
TaajuusAutomaattinen säätö
Korkeus15.6 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V100
HP @ 3 -vaihe - 230 V125
HP @ 3 -vaihe - 240 V125
HP @ 3 -vaihe - 460 V250
HP @ 3 -vaihe - 480 V250
HP @ 3 -vaihe - 575 V300
Tulojännite208-600 VAC
Tulot / lähdöt3 logiikkatuloa, 1 PTC-anturin analogiatulo, 2 (NC / NO) relelähtöä
IP-luokitus00
Lähtövirta320A
Lähtöjännite208-600 VAC
Vaihe3
RamppiaikaSäätöalue 1-60 sekuntia, tehdasasetus 10 sekuntia
AloitustyyppiOhjattu, jännitteen ja virran kautta
TyyppiIntegroitu ohitus
Leveys8.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.31
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8504404000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjausjännite (110 VAC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 240 VSyvyysnäyttöHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VTulojänniteIP-luokitusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C21S6U Soft Start 208-600VAC 110V -ohjaus 210Amp | AF6FZD 13E159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä150150200208-600 VAC00€5,383.53
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U Soft Start 208-600VAC 110V Ohjaus 250Amp | AF6FZE 13E160 ATS22C25S6U10011.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä200200250208-600 VAC00€6,276.17
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C41S6U Soft Start 208-600VAC 110V Ohjaus 410Amp | AF6FZG 13E162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä300300350208-600 VAC00€7,776.55
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V -ohjaus 480Amp | AF6FZH 13E163 ATS22C48S6U-11.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä350350400208-600 VAC00€9,760.46
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U Soft Start 208-600VAC 110V -ohjaus 590Amp | AF6FZJ 13E164 ATS22C59S6U20011.8 "4 LED-valoa (valmius, tiedonsiirto, ajo ja laukaisu), 4 7-segmenttistä näyttöä400400500208-600 VAC00€11,083.64
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206LU Soft Start 200-240VAC 6A 1.5 hv | AF6FZK 13E165 ATS01N206LU1 - 1-1 / 24.45 "Ei---200 - 240 VAC00€238.67
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N209LU Pehmeä käynnistys 200-240VAC 9A 2HP | AF6FZL 13E166 ATS01N209LU24.45 "Ei---200 - 240 VAC00€271.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U Pehmeä käynnistys 208-600VAC 110V ohjaus 320A
€7,129.49 / yksikkö