Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24400 DC -virtalähde 24vdc 40a 50 / 60hz | AG6NZF 36T739

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24400 tasavirtalähde 24vdc 40a 50/60hz

Varastossa
Tuote: AG6NZF Malli: ABL8WPS24400Ristiviite: 36T739

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,043.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen tasavirtalähde
Kotelon materiaaliValettu muovi
Syvyys6.500 "
Korkeus5.63 "
Pidä aikaaYli 18 ms
Hz50/60
Tulojännite380 - 500 VAC
IP-luokitus10/20
AsennusDIN-kisko
Käyttölämpötila alue-13 - 140 astetta F
Lähtövahvistimet40
LähtömeluVähemmän tai yhtä suuri kuin 200 mV
Lähtöjännite24 VDC
Huippuvahvistimet150% nimellisvirrasta 4 sekunnin ajan
Power Rating960W
TilailmaisimenVihreä / oranssi / punainen LED
TyyliVaihtaminen
Leveys6.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8504312000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteIP-luokitusPower RatingLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24030 DC-virtalähde 24vdc 3a 50 / 60hz | AG6NZC 36T736 ABL8RPS240301.73 "5.27 "100--120 VAC, 200--500 VAC2072W4.72 "€516.95
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24050 DC-virtalähde 24vdc 5a 50 / 60hz | AG6NZD 36T737 ABL8RPS240502.2 "5.27 "100--120 VAC, 200--500 VAC20120W4.72 "€719.34
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24200 DC-virtalähde 24vdc 20a 50 / 60hz | AG6NZE 36T738 ABL8WPS242003.74 "5.63 "380 - 500 VAC10/20480W6.1 "€1,246.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24400 tasavirtalähde 24vdc 40a 50/60hz
€2,043.44 / yksikkö