Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24200 DC-virtalähde 24vdc 20a 50 / 60hz | AG6NZE 36T738

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24200 tasavirtalähde 24vdc 20a 50/60hz

Varastossa
Tuote: AG6NZE Malli: ABL8WPS24200Ristiviite: 36T738
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
€1,246.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen tasavirtalähde
Kotelon materiaaliValettu muovi
Syvyys3.74 "
Korkeus5.63 "
Pidä aikaaYli 18 ms
Hz50/60
Tulojännite380 - 500 VAC
IP-luokitus10/20
AsennusDIN-kisko
Käyttölämpötila alue-13 - 140 astetta F
Lähtövahvistimet20
LähtömeluVähemmän tai yhtä suuri kuin 200 mV
Lähtöjännite24 VDC
Huippuvahvistimet1.5
Power Rating480W
TilailmaisimenVihreä / oranssi / punainen LED
TyyliVaihtaminen
Leveys6.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.29
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8504312000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteIP-luokitusPower RatingLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24030 DC-virtalähde 24vdc 3a 50 / 60hz | AG6NZC 36T736 ABL8RPS240301.73 "5.27 "100--120 VAC, 200--500 VAC2072W4.72 "€516.95
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24050 DC-virtalähde 24vdc 5a 50 / 60hz | AG6NZD 36T737 ABL8RPS240502.2 "5.27 "100--120 VAC, 200--500 VAC20120W4.72 "€719.34
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24400 DC -virtalähde 24vdc 40a 50 / 60hz | AG6NZF 36T739 ABL8WPS244006.500 "5.63 "380 - 500 VAC10/20960W6.1 "€2,043.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24200 tasavirtalähde 24vdc 20a 50/60hz
€1,246.81 / yksikkö