Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24030 DC-virtalähde 24vdc 3a 50 / 60hz | AG6NZC 36T736

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24030 tasavirtalähde 24vdc 3a 50/60hz

Varastossa
Tuote: AG6NZC Malli: ABL8RPS24030Ristiviite: 36T736

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€516.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen tasavirtalähde
Kotelon materiaaliValettu muovi
Syvyys1.73 "
Korkeus5.27 "
Pidä aikaaYli 18 ms
Hz50/60
Tulojännite100--120 VAC, 200--500 VAC
IP-luokitus20
AsennusDIN-kisko
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-13 - 140 astetta F
Lähtövahvistimet3
LähtömeluVähemmän tai yhtä suuri kuin 200 mV
Lähtöjännite24 VDC
Huippuvahvistimet1.5
Power Rating72W
TilailmaisimenVihreä / oranssi / punainen LED
TyyliVaihtaminen
Leveys4.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8504409540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteIP-luokitusPower RatingLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24050 DC-virtalähde 24vdc 5a 50 / 60hz | AG6NZD 36T737 ABL8RPS240502.2 "5.27 "100--120 VAC, 200--500 VAC20120W4.72 "€719.34
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24200 DC-virtalähde 24vdc 20a 50 / 60hz | AG6NZE 36T738 ABL8WPS242003.74 "5.63 "380 - 500 VAC10/20480W6.1 "€1,246.81
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24400 DC -virtalähde 24vdc 40a 50 / 60hz | AG6NZF 36T739 ABL8WPS244006.500 "5.63 "380 - 500 VAC10/20960W6.1 "€2,043.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24030 tasavirtalähde 24vdc 3a 50/60hz
€516.95 / yksikkö