LITTLE GIANT 559178 Submersible Pump, 12 gpm Nominal Flow Rate, 3/4 hp, 230 VAC, 6.8 A, 338 ft Max. Head | CR9QLH 794KP3

LITTLE GIANT 559178 Uppopumppu, 12 gpm nimellisvirtausnopeus, 3/4 hv, 230 VAC, 6.8 A, 338 jalkaa Max. Pää

Varastossa
Tuote: CR9QLH Malli: 559178Ristiviite: 794KP3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,250.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT 559178 Uppopumppu, 12 gpm nimellisvirtausnopeus, 3/4 hv, 230 VAC, 6.8 A, 338 jalkaa Max. Pää
€2,250.08 / yksikkö