Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SVSER124117 Palloventtiili Pneumaattisesti toimiva ruostumaton teräs 3/8 tuumaa | AD2CBV 3MRE7

SHARPE VALVES SVSER124117 Palloventtiili, pneumaattinen, ruostumaton teräs 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2CBV Malli: SVSER124117Ristiviite: 3MRE7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,172.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen toimilaite
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT
Maks. Tulopaine145 psi
Max. Paine1500 psi WOG, 100 psi höyry
MountSuora
ToimintaKaksoisnäyttelijä
Putken koko3 / 8 "
porttiKoko
Vaadittu paine40 psi
TiivistemateriaaliTFE
Istuimen materiaaliPTFE-TFM
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 300 astetta F
Venttiilin rakenneKaksi palaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8481809040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
TERÄVENTTIILIT SVSER124121 Palloventtiili Pneumaattisesti toimiva ruostumaton teräs 1 1/4 tuumaa | AD2CFN 3MRU5 SVSER1241211.25 "€1,472.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SVSER124117 Palloventtiili, pneumaattinen, ruostumaton teräs 3/8 tuumaa
€1,172.67 / yksikkö