Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001L9 -pilottilinssi 30 mm sininen muovi | AG7CLC 5B469

SCHNEIDER ELECTRIC 9001L9 esivalon linssi 30mm sininen muovi

Varastossa
Tuote: AG7CLC Malli: 9001L9Ristiviite: 5B469

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainvalolinssi
Värisininen
IP-luokitus66
LinssiKupoli
MateriaaliMuovi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Koko30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssiMateriaaliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001L6 -pilottilinssi 30 mm sininen lasi | AG7CLE 5B472 9001L6KupoliLasi-
Tarjouspyyntö
SCHNEIDER ELECTRIC 9001L31 Pilot -valolinssi 30 mm sininen muovi | AG7CLF 5B473 9001L31fresnelMuovi Fresnel€16.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001L9 esivalon linssi 30mm sininen muovi
€17.52 / yksikkö