SCHNEIDER ELECTRIC 9001L6 -pilottilinssi 30 mm sininen lasi | AG7CLE 5B472

SCHNEIDER ELECTRIC 9001L6 pilottivalon linssi 30mm sininen lasi

Tuote: AG7CLE Malli: 9001L6Ristiviite: 5B472

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainvalolinssi
Värisininen
IP-luokitus66
LinssiKupoli
MateriaaliLasi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Koko30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssiMateriaaliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001L9 -pilottilinssi 30 mm sininen muovi | AG7CLC 5B469 9001L9KupoliMuovi€17.52
SCHNEIDER ELECTRIC 9001L31 Pilot -valolinssi 30 mm sininen muovi | AG7CLF 5B473 9001L31fresnelMuovi Fresnel€16.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001L6 pilottivalon linssi 30mm sininen lasi