Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KY3 Kotelo 30 Mm | AG7CLH 5B476

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KY3 Kotelo 30 mm

Varastossa
Tuote: AG7CLH Malli: 9001KY3Ristiviite: 5B476

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainikekotelo
VäriHarmaa
Putken kokoEi kanavan sisääntuloreikiä
Syvyys3.53 "
Korkeus7.5 "
Reiän koko30mm
MateriaaliPainevalettu alumiini
Asennustyylipinta
NEMA-luokitus1, 3, 4, 13
Kolumnien numerot1
Reikien lukumäärä3
Leveys3.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusReikien lukumääräHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KY4 Kotelo 30 Mm | AG7CLG 5B475 9001 KY49.25 "4€214.75
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KY2 -kotelo, 30mm | AG7CLJ 5B477 9001 KY25.75 "2€278.91
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KY1 Kotelo 30 Mm | AG7CLK 5B478 9001 KY14"1€159.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KY3 Kotelo 30 mm
€188.71 / yksikkö