Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KY4 Kotelo 30 Mm | AG7CLG 5B475

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KY4 Kotelo 30 mm

Varastossa
Tuote: AG7CLG Malli: 9001KY4Ristiviite: 5B475

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainikekotelo
VäriHarmaa
Putken kokoEi kanavan sisääntuloreikiä
Syvyys3.53 "
Korkeus9.25 "
Reiän koko30mm
MateriaaliPainevalettu alumiini
Asennustyylipinta
NEMA-luokitus1, 3, 4, 13
Kolumnien numerot1
Reikien lukumäärä4
Leveys3.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1015
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusReikien lukumääräHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KY3 Kotelo 30 Mm | AG7CLH 5B476 9001 KY37.5 "3€188.71
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KY2 -kotelo, 30mm | AG7CLJ 5B477 9001 KY25.75 "2€278.91
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KY1 Kotelo 30 Mm | AG7CLK 5B478 9001 KY14"1€159.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KY4 Kotelo 30 mm
€214.75 / yksikkö