Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11FBH1 Valaisimaton valintakytkin E Cam E 600VAC 2P | AJ2HRW 5GER2

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11FBH1 ei-valaistu valintakytkin Cam E 600VAC 2P

Varastossa
Tuote: AJ2HRW Malli: 9001KS11FBH1Ristiviite: 5GER2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMetalli
KehysmateriaaliSinkkivalu
CamE
VäriMusta
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
IP-luokitus65
Avaimen poistoEi avainta
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 12, 13
Kuljettajan pään materiaalipolykarbonaatti
Koko30mm
Kytkimen käyttö @ asento AOX
Kytkimen käyttö @ asento BXO
Kytkimen käyttö @ asento CEi kolmatta asemaa
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiLaajennettu vipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen väri: Musta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaPerusmateriaaliVäriYhteydenottolomakeeräNEMA-luokitusOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11BH1 Valaisimaton valintakytkin 30mm 2Sijainti | AH2NRQ 2FI52 9001KS11BH1Ylläpidetty / ylläpidettyMetalliMusta1NO / 1NCValaisematon valintakytkin3, 3R, 4, 12, 13Vipu€156.88
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11BH13 Valaisimaton valintakytkin 22mm 2-asentoinen | AH2NRR 2EN53 9001KS11BH13Ylläpidetty / ylläpidettyMetalliMusta1NO / 1NCValaisematon valintakytkin3, 3R, 4, 12, 13Vipu€179.50
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11BH2 Valaisimaton valintakytkin 22mm 2-asentoinen | AH2NRT 2EN54 9001KS11BH2Ylläpidetty / ylläpidettyMetalliMusta2NO / 2NCValaisematon valintakytkin3, 3R, 4, 12, 13Vipu€232.85
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43BH13 Valaisimaton valintakytkin 30mm 3-asentovipu | AH2NRU 2EN61 9001KS43BH13Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMetalliMusta1NO / 1NCValaisematon valintakytkin3, 3R, 4, 12, 13Vipu€176.87
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11K3H2 Valaistava valintakytkin 2P Chrome Cam E | AH9VXH 45C538 9001KS11K3H2Ylläpidetty / ylläpidettyMetallikromi2NO / 2NCValaisematon valintakytkin3, 3R, 4, 12, 13Avain€376.08
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS42BH13 Valaisimaton valintakytkin 30mm 3-asentovipu | AH9VXJ 45C539 9001KS42BH13Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMetalliMusta1NO / 1NCValaisematon valintakytkin3, 3R, 4, 12, 13Vipu€165.65
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS42BH2 Valaisimaton valintakytkin 30mm 3-asentovipu | AH9VXK 45C540 9001KS42BH2Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMetalliMusta2NO / 2NCValaisematon valintakytkin3, 3R, 4, 12, 13Vipu€234.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11FBH1 ei-valaistu valintakytkin Cam E 600VAC 2P
€165.65 / yksikkö