COLDER PRODUCTS COMPANY PMC-sarjan ei-venttiiliset kytkentärungot


Suodattaa
Rungon halkaisija: 0.79 " , Rungon materiaali: asetaali , Väri: Valkoinen , Kytkimen koko: 1 / 8 " , Max. Paine: 120 psi , Temp. Alue: -40 - 180 astetta F , Putken ulkohalkaisija: 1 / 4 "
TyyliMalliYhteyden tyyppiPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Hinta (ei alv)
A
PMC1603
piikkilanka1.85 "-3 / 16 "€23.49
A
PMC1604
piikkilanka1.85 "-1 / 4 "€25.62
A
PMC1601
piikkilanka1.4 "-1 / 16 "€24.98
A
PMC1602
piikkilanka1.65 "-1 / 8 "€21.21
B
PMC1701
piikkilanka1.41 "-1 / 16 "€15.63
B
PMC1702
piikkilanka1.65 "-1 / 8 "€13.58
B
PMC1703
piikkilanka1.85 "-3 / 16 "€13.09
B
PMC1704
piikkilanka1.85 "-1 / 4 "€14.00
C
PMC1002
MNPT1"1 / 8 "-€15.32
C
PMC1004
MNPT1.1 "1 / 4 "-€16.35
D
PMC1204
TFP1.72 "-11 / 64 "€24.31
E
PMC1304
TFP1.75 "-11 / 64 "€16.49

PMC-sarjan ei-venttiiliset kytkentärungot

Colder Products Corporation PMC-sarjan kytkentärungot on suunniteltu letkujen / letkujen liittämiseen neste- / hydraulipiireihin. Näissä kytkimissä on Buna-N O-renkaat, jotka varmistavat tiiviiden tiivisteiden asennuksen ja integroidut päätteet vuotopisteiden minimoimiseksi. Niiden asetaalirakenne kestää vaurioita lieviä kemikaaleja ja reaktiivisia nesteitä vastaan. Valitse laaja valikoima näistä pikaliittimistä, jotka ovat saatavana PTF-, piikki- ja MNPT-liitännöillä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?