Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE ND70BD SFIC RHODES 626 Heavy Duty Lever Lockset Rhodes Grade 1 | AC7BKH 36Z317

SCHLAGE ND70BD SFIC RHODES 626 Heavy Duty Lever Lockset Rhodes Grade 1

Varastossa
Tuote: AC7BKH Malli: ND70BD SFIC RHODES 626Ristiviite: 36Z317

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€817.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriVähemmän SFIC-sylinteriä
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
ToimintoLuokkahuone
Luokka1
Kahva materiaaliMessinki, teräs, sinkki
keyingSFIC ei sisälly toimitukseen
Kiilauran tyyppiEi ydintä
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoLuokkahuone
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Vaadittu oven paksuus1-5/8" to 2-1/8"
LakotyyppiNeliönurkka, ei laatikkoa
TyyliRodos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintokeyingKiilauran tyyppiLakko Dim.Hinta
SCHLAGE ND10S RHODES 613 Heavy Duty Vipu Lockset Rhodes Passage | AC7BJE 36Z283 ND10S-RODOT 613Öljyllä hierottu pronssiKulkuAvain eriC1231-1/8" x 2-3/4"€746.37
SCHLAGE ND10S RHODES 626 Raskaan käyttövivun lukitus Rhodes Passage | AC7BJF 36Z284 ND10S-RODOT 626Satin ChromeKulkuAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€622.70
SCHLAGE ND10S RHODES 626AM Raskaan käyttövivun lukitus Rhodes Passage | AC7BJG 36Z285 ND10S RODOT 626AMAntimikrobinen satiinikromiKulkuAvain eriC1231-5/8" to 2-1/8"€688.83
SCHLAGE ND40S RHODES 613 Raskaat vivut Lukkosuojat Rodos Yksityisyys | AC7BJN 36Z294 ND40S-RODOT 613Öljyllä hierottu pronssiyksityisyysAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€839.00
SCHLAGE ND40S RHODES 626 Raskaat vivut Lukkosuojat Rodos Yksityisyys | AC7BJP 36Z295 ND40S-RODOT 626Satin ChromeyksityisyysAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€719.54
SCHLAGE ND40S RHODES 626AM Heavy Duty Lever Lockset Rhodes Yksityisyys | AC7BJQ 36Z296 ND40S RODOT 626AMSatin ChromeyksityisyysAvain eriC123-€811.45
SCHLAGE ND53BD SFIC RHODES 626 Raskaan käytön vipu Lukkosarja Rodos Entry | AC7BJW 36Z303 ND53BD SFIC-RODOT 626Satin ChromemerkintäMasterEi ydintä1-1/4" x 4-7/8"€771.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE ND70BD SFIC RHODES 626 Heavy Duty Lever Lockset Rhodes Grade 1
€817.57 / yksikkö