MARTIN SPROCKET E20C36 ketjupyörä, 20B-3 ketju, 36 hammasta, 364.290 mm jakoväli, ulkohalkaisija 384.928 mm, teräs | BA2ZCF

MARTIN SPROCKET E20C36 hammaspyörä, ketju 20B-3, 36 hammasta, 364.290 mm jakoväli, ulkohalkaisija 384.928 mm, teräs

Varastossa
Tuote: BA2ZCF Malli: E20C36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,002.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjun ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.878

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET E20C38 ketjupyörä, 20B-3 ketju, 38 hammasta, 384.479 mm jakoväli, ulkohalkaisija 405.116 mm, teräs | AJ9NEX E20C38€3,910.66
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET E20C42 hammaspyörä, 20B-3 ketju, 42 hammasta, 424.862 mm jakohalkaisija, 445.5 mm ulkohalkaisija, teräs | BA4UMB E20C42€3,642.09
MARTIN SPROCKET E20C76 ketjupyörä, 20B-3 ketju, 76 hammasta, 768.301 mm jakoväli, ulkohalkaisija 788.938 mm, teräs | BA6JLW E20C76€7,727.50
MARTIN SPROCKET E20C68 hammaspyörä, 20B-3 ketju, 68 hammasta, 687.476 mm jakoväli, ulkohalkaisija 708.113 mm, teräs | BA7DBY E20C68€6,683.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET E20C36 hammaspyörä, ketju 20B-3, 36 hammasta, 364.290 mm jakoväli, ulkohalkaisija 384.928 mm, teräs
€3,002.77 / yksikkö