Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE ND53BD SFIC RHODES 626 Raskaan käytön vipu Lukkosarja Rodos Entry | AC7BJW 36Z303

SCHLAGE ND53BD SFIC RHODES 626 Heavy Duty Lever Lockset Rhodes Entry

Varastossa
Tuote: AC7BJW Malli: ND53BD SFIC RHODES 626Ristiviite: 36Z303

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€771.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriVähemmän SFIC-sylinteriä
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
Toimintomerkintä
Luokka1
Kahva materiaaliMessinki, teräs, sinkki
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingMaster
Kiilauran tyyppiEi ydintä
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-5/8" to 2-1/8"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiNeliönurkka, ei laatikkoa
TyyliRodos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintokeyingKiilauran tyyppiLakko Dim.Hinta
SCHLAGE ND10S RHODES 613 Heavy Duty Vipu Lockset Rhodes Passage | AC7BJE 36Z283 ND10S-RODOT 613Öljyllä hierottu pronssiKulkuAvain eriC1231-1/8" x 2-3/4"€746.37
SCHLAGE ND10S RHODES 626 Raskaan käyttövivun lukitus Rhodes Passage | AC7BJF 36Z284 ND10S-RODOT 626Satin ChromeKulkuAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€622.70
SCHLAGE ND10S RHODES 626AM Raskaan käyttövivun lukitus Rhodes Passage | AC7BJG 36Z285 ND10S RODOT 626AMAntimikrobinen satiinikromiKulkuAvain eriC1231-5/8" to 2-1/8"€688.83
SCHLAGE ND40S RHODES 613 Raskaat vivut Lukkosuojat Rodos Yksityisyys | AC7BJN 36Z294 ND40S-RODOT 613Öljyllä hierottu pronssiyksityisyysAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€839.00
SCHLAGE ND40S RHODES 626 Raskaat vivut Lukkosuojat Rodos Yksityisyys | AC7BJP 36Z295 ND40S-RODOT 626Satin ChromeyksityisyysAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€719.54
SCHLAGE ND40S RHODES 626AM Heavy Duty Lever Lockset Rhodes Yksityisyys | AC7BJQ 36Z296 ND40S RODOT 626AMSatin ChromeyksityisyysAvain eriC123-€811.45
SCHLAGE ND53PD C123 RHODES 613 Raskaan käytön vipu Lukkosarja Rodos Entry | AC7BKA 36Z309 ND53PD C123 RODOT 613Öljyllä hierottu pronssimerkintäAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€1,060.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE ND53BD SFIC RHODES 626 Heavy Duty Lever Lockset Rhodes Entry
€771.25 / yksikkö