DAYTON Säiliösekoittimen suora käyttö, 316 ruostumatonta terästä


Suodattaa
Maks. Kierrosluku: 2000 , Akselin pituus: 36 " , Akselin materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Tyyppi: Suora asema
TyyliMalliHPAkselin dia.Hinta (ei alv)
A
32V127
15 / 8 "€1,310.61
B
32V128
23 / 4 "€1,486.92

Säiliösekoittimen suora käyttö, 316 ruostumatonta terästä

Dayton-säiliösekoittimet on suunniteltu sekoittamaan pieniä säiliöitä ja avokärkisiä rummoja, jotka sisältävät vähäviskoosisia nesteitä, kuten kevyttä öljyä ja siirappia. Ne voidaan asentaa mukavasti ja helpottaa akselin kulman siirtämistä helposti säiliöstä toiseen. Niissä on ilmakäyttöinen sekoittimen puristin säiliön vanteeseen ja vakioakseli, joka laajentaa potkurin jopa 48 tuumaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä säiliösekoittimia, joita on saatavana 1 ja 2 HP: n vaihtoehdoissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?