EARNEST 285138G1 Pultti neliö, luokka 8, 5/8-11 kierrekoko, 2 tuumaa pituus, 100 pk | AB4XRD 20H937

EARNEST 285138G1 Pultin neliö, luokka 8, kierrekoko 5/8-11, pituus 2 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AB4XRD Malli: 285138G1Ristiviite: 20H937

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€412.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtivaunun pultti
Drive SystemNeliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään tyyliNeliö
Pituus2"
MateriaaliAlloy Steel
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.27
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKierteen kokoHinta
EARNEST 289158G1 Pultti neliö, luokka 8, 7/8-9 kierrekoko, 2-1/2 tuumaa, 40 pk | AB4XTJ 20H965 289158G12.5 "7 / 8-9€638.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 285138G1 Pultin neliö, luokka 8, kierrekoko 5/8-11, pituus 2 tuumaa, 100 pk
€412.60 /pakkaus