Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE CO100CY70 KP RHO 626 PD Elektroninen avaimeton lukitusnäppäimistö CO100 | AH9LCR 40GN41

SCHLAGE CO100CY70 KP RHO 626 PD elektroninen avaimeton lukkonäppäimistö CO100

Varastossa
Tuote: AH9LCR Malli: CO100CY70 KP RHO 626 PDRistiviite: 40GN41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,026.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
KäyttöoikeustyyppiNäppäimet
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Akun1-2 vuotta.
Oven paksuus1.75 "
Tapahtuman tarkastuspolkuEi
Suorittaa loppuunSatin Chrome
ToimintoLuokkahuone / varasto
Luokka1
KäsiKenttä käännettävissä
Kahvan tyyppiVipu
Sisäsyvyys2-31 / 32 "
Sisäkorkeus10 7 / 64 "
Sisäleveys3 43 / 64 "
Salvan etukoko1-1/8" x 2-1/4"
Salvan pituus1 / 2 "
MateriaaliMetalli
Maks. Käyttäjäkoodit500
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkosyvyys3-1 / 16 "
Ulkopuolella9 15 / 32 "
Ulkopuolinen leveys3 29 / 64 "
Virtalähde(4) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha1 sekuntia.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7401
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)31.24
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tärkeimmät ohitusvaihtoehdot: Schlage vaihdettava ydin
    • Näppäimistön materiaali: Kumi
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAkunOven paksuusAvainten määräUlkopuolellaUlkopuolinen leveysTyyppiToimintoHinta
SCHLAGE CO100993R70KPRHO626PDC123 Co100-sarjan Exit Trim -varastonäppäimistö | AE6XDD 5VRD4 CO100993R70KPRHO626PDC123Elektroninen avaimeton uloskäynnin lukitusJopa 2 vuotta 4AA: lla1-3 / 4 "129.46 "3.5 "Poistu trimmauksestaLuokka- tai varastohuone avainten ohituksella€1,286.80
SCHLAGE CO100CY50KPRHO626PDC123 Co100 -sarjan sylinterimäinen toimistonäppäimistö | AE6XDE 5VRD5 CO100CY50KPRHO626PDC123Elektroninen avaimeton lukkoJopa 2 vuotta 4AA: lla1-3 / 4 "129.46 "3.5 "LieriömäinenToimisto avaimen ohituksella€900.26
SCHLAGE CO200CY50 KP RHO 626 PD - elektroninen avaimeton lukitusnäppäimistön toimisto | AH9LCT 40GN42 CO200CY50 KP RHO 626 PDElektroninen avaimeton lukko1-2 vuotta.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office€1,445.89
SCHLAGE CO200CY50 PR RHO 626 PD - elektroninen avaimeton lukko - läheisyystoimisto | AH9LCU 40GN43 CO200CY50 PR RHO 626 PDElektroninen avaimeton lukko1-2 vuotta.1.75 "-9 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office€1,725.31
SCHLAGE CO200CY50 PRK RHO 626 PD - elektroninen avaimeton lukitustoimisto | AH9LCV 40GN44 CO200CY50 PRK RHO 626 PDElektroninen avaimeton lukko1-2 vuotta.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office€1,894.52
SCHLAGE CO200CY70 KP RHO 626 PD Elektroninen avaimeton lukitusnäppäimistö CO200 | AH9LCW 40GN45 CO200CY70 KP RHO 626 PDElektroninen avaimeton lukko1-2 vuotta.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Luokkahuone / varasto€1,463.95
SCHLAGE CO200CY70 PR RHO 626 PD Elektroninen avaimeton lukko Läheisyysluokka | AH9LCX 40GN46 CO200CY70 PR RHO 626 PDElektroninen avaimeton lukko1-2 vuotta.1.75 "-9 15 / 32 "3 29 / 64 "-Luokkahuone / varasto€1,712.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE CO100CY70 KP RHO 626 PD elektroninen avaimeton lukkonäppäimistö CO100
€1,026.95 / yksikkö