Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE CO200CY50 PRK RHO 626 PD - elektroninen avaimeton lukitustoimisto | AH9LCV 40GN44

SCHLAGE CO200CY50 PRK RHO 626 PD elektroninen avaimeton lukkotoimisto

Varastossa
Tuote: AH9LCV Malli: CO200CY50 PRK RHO 626 PDRistiviite: 40GN44

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,029.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
KäyttöoikeustyyppiNäppäimistö ja läheisyyskortti
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Akun1-2 vuotta.
Oven paksuus1.75 "
Tapahtuman tarkastuspolku2000
Suorittaa loppuunSatin Chrome
ToimintoOffice
Luokka1
KäsiKenttä käännettävissä
Kahvan tyyppiVipu
Sisäsyvyys2-31 / 32 "
Sisäkorkeus10 7 / 64 "
Sisäleveys3 43 / 64 "
Salvan etukoko1-1/8" x 2-1/4"
Salvan pituus1 / 2 "
MateriaaliMetalli
Maks. Käyttäjäkoodit2000
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkosyvyys3-43 / 64 "
Ulkopuolella9 15 / 32 "
Ulkopuolinen leveys3 29 / 64 "
Virtalähde(4) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha1 sekuntia.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6575
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)30.23
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tärkeimmät ohitusvaihtoehdot: Schlage vaihdettava ydin
    • Näppäimistön materiaali: Kumi
    • Maks. Läheisyysalue: Jopa 1.25 "
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAkunOven paksuusAvainten määräUlkopuolellaUlkopuolinen leveysTyyppiToimintoHinta
SCHLAGE CO100993R70KPRHO626PDC123 Co100-sarjan Exit Trim -varastonäppäimistö | AE6XDD 5VRD4 CO100993R70KPRHO626PDC123Elektroninen avaimeton uloskäynnin lukitusJopa 2 vuotta 4AA: lla1-3 / 4 "129.46 "3.5 "Poistu trimmauksestaLuokka- tai varastohuone avainten ohituksella€1,410.79
SCHLAGE CO100CY50KPRHO626PDC123 Co100 -sarjan sylinterimäinen toimistonäppäimistö | AE6XDE 5VRD5 CO100CY50KPRHO626PDC123Elektroninen avaimeton lukkoJopa 2 vuotta 4AA: lla1-3 / 4 "129.46 "3.5 "LieriömäinenToimisto avaimen ohituksella€1,003.20
SCHLAGE CO100CY70 KP RHO 626 PD Elektroninen avaimeton lukitusnäppäimistö CO100 | AH9LCR 40GN41 CO100CY70 KP RHO 626 PDElektroninen avaimeton lukko1-2 vuotta.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Luokkahuone / varasto€1,122.33
SCHLAGE CO200CY50 KP RHO 626 PD - elektroninen avaimeton lukitusnäppäimistön toimisto | AH9LCT 40GN42 CO200CY50 KP RHO 626 PDElektroninen avaimeton lukko1-2 vuotta.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office€1,663.20
SCHLAGE CO200CY50 PR RHO 626 PD - elektroninen avaimeton lukko - läheisyystoimisto | AH9LCU 40GN43 CO200CY50 PR RHO 626 PDElektroninen avaimeton lukko1-2 vuotta.1.75 "-9 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office€1,848.59
SCHLAGE CO200CY70 KP RHO 626 PD Elektroninen avaimeton lukitusnäppäimistö CO200 | AH9LCW 40GN45 CO200CY70 KP RHO 626 PDElektroninen avaimeton lukko1-2 vuotta.1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Luokkahuone / varasto€1,683.99
SCHLAGE CO200CY70 PR RHO 626 PD Elektroninen avaimeton lukko Läheisyysluokka | AH9LCX 40GN46 CO200CY70 PR RHO 626 PDElektroninen avaimeton lukko1-2 vuotta.1.75 "-9 15 / 32 "3 29 / 64 "-Luokkahuone / varasto€1,834.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE CO200CY50 PRK RHO 626 PD elektroninen avaimeton lukkotoimisto
€2,029.89 / yksikkö