Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV N16S -venttiili ruostumatonta terästä 1-1 / 4 tuumaa | AF8LZN 28DW03

SANI-LAV N16S ohjausventtiili ruostumatonta terästä 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8LZN Malli: N16SRistiviite: 28DW03

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkusovitin, sopiva
Väri / viimeistelyRuostumaton teräs
Yhteys3/4 "GHT
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaiskorkeus1.25 "
Kokonaispituus2.75 "
kokonaisleveys1.25 "
TyyppiLetkutovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)4.76
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481801070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SANI-LAV N14 Kääntymätön letkusovitin messinki 1-7/8 tuumaa | AF8LZL 28DW01 N14MessinkiMessinki1.875 "1-11 / 16 "1.875 "€33.15
SANI-LAV N13 Kääntymätön letkusovitin messinki 1-1 / 4 tuumaa | AF8LZM 28DW02 N13MessinkiMessinki1.25 "1.5 "1.25 "€30.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV N16S ohjausventtiili ruostumatonta terästä 1-1/4 tuumaa
€97.15 / yksikkö