Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV N13 Kääntymätön letkusovitin messinki 1-1 / 4 tuumaa | AF8LZM 28DW02

SANI-LAV N13 kääntymätön letkusovitin, messinki 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8LZM Malli: N13Ristiviite: 28DW02

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€30.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkusovitin, sopiva
Väri / viimeistelyMessinki
Yhteys3/4 "GHT
MateriaaliMessinki
Kokonaiskorkeus1.25 "
Kokonaispituus1.5 "
kokonaisleveys1.25 "
TyyppiLetkutovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)4.76
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481801070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SANI-LAV N14 Kääntymätön letkusovitin messinki 1-7/8 tuumaa | AF8LZL 28DW01 N14MessinkiMessinki1.875 "1-11 / 16 "1.875 "€33.15
SANI-LAV N16S -venttiili ruostumatonta terästä 1-1 / 4 tuumaa | AF8LZN 28DW03 N16SRuostumaton teräsRuostumaton teräs1.25 "2.75 "1.25 "€97.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV N13 kääntymätön letkusovitin, messinki 1-1/4 tuumaa
€30.56 / yksikkö