Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV 101L kaksoisjalkaventtiili 1/2 tuumaa Npt | AD3LWL 40D762

SANI-LAV 101L kaksijalkainen poljinventtiili 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD3LWL Malli: 101LRistiviite: 40D762

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€343.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplapedaaliventtiili
Väri / viimeistelyKromattu / ruostumaton teräs
Yhteys1/2 ydinsulkusopimus
MateriaaliMessinki ja ruostumaton teräs
Asennustyyppiylin
Kokonaiskorkeus2.75
Kokonaispituus5.75
kokonaisleveys6.5
TyyppiOEM lattiaan asennettu kaksoisjalkainen pedaaliventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.323
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyAsennustyyppiKokonaiskorkeusTyyppiHinta
SANI-LAV 105L kaksoisjalkaventtiili 1/2 tuumaa Npt | AD3LWH 40D759 105LKromi / nikkelöitypohja7.25Tuplapedaaliventtiili€325.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV 101L kaksijalkainen poljinventtiili 1/2 tuuman Npt
€343.90 / yksikkö