Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV 105L kaksoisjalkaventtiili 1/2 tuumaa Npt | AD3LWH 40D759

SANI-LAV 105L kaksijalkainen poljinventtiili 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD3LWH Malli: 105LRistiviite: 40D759

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€325.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplapedaaliventtiili
Väri / viimeistelyKromi / nikkelöity
Yhteys1/2 ydinsulkusopimus
MateriaaliMessinki ja ruostumaton teräs
Asennustyyppipohja
Kokonaiskorkeus7.25
Kokonaispituus5.75
kokonaisleveys6.5
TyyppiTuplapedaaliventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.422
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyAsennustyyppiKokonaiskorkeusTyyppiHinta
SANI-LAV 101L kaksoisjalkaventtiili 1/2 tuumaa Npt | AD3LWL 40D762 101LKromattu / ruostumaton teräsylin2.75OEM lattiaan asennettu kaksoisjalkainen pedaaliventtiili€343.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV 105L kaksijalkainen poljinventtiili 1/2 tuuman Npt
€325.63 / yksikkö