SANDPIPER PB 1/4 TS4PP. Kaksoiskalvopumppu, 1/4 tuuman tulo-/poistoaukon koko, 5 Gpm Max. Virtaus | CH6RBK 56LZ91

SANDPIPER PB 1/4 TS4PP. Kaksoiskalvopumppu, 1/4 tuuman tulo-/poistoaukon koko, 5 Gpm Max. Virtaus

Tuote: CH6RBK Malli: PB 1/4 TS4PP.Ristiviite: 56LZ91
€1,052.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusFI.png
Ilmanottoaukon koko1/4 FNPT
PallomateriaaliSantopreneR
Tarkista istuimen materiaalipolypropeeni
yhteys StyleFNPT
Kotelopolypropeeni
Tulo- / lähtöaukon koko1 / 4 "
JakokytkentäNPT
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 32 "
Max. Virtaus5 gpm
Maks. Flow GPM5 gpm
Max. Käyttöpaine100 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Venttiilin tyyppipallo

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulo- / lähtöaukon kokoViraston vaatimustenmukaisuusPallomateriaaliPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetMax. VirtausMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaHinta
SANDPIPER S20B1ABBANS000 kaksikalvopumppu, 2-tuumainen | AA7DLD 15U526 S20B1ABBANS0002"-Santopreeni (R)12.5931 / 4 "106 GPM125 psi180-astetta F€5,053.41
ARO 66625B-444-C kaksoiskalvopumppu, 2-tuumainen | AC9CWM 3FPR5 66625B-444-C2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200-astetta F€11,963.69
SANDPIPER SB1 SS5A kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 1 tuuma | AF2PHZ 6WY84 SB1 SS5A1"-Santopreeni (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275-astetta F€2,457.75
SANDPIPER HDB2 DGN3CI kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 2 tuumaa | AF2PJA 6WY90 HDB2 DGN3CI2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "135 GPM125 psi220-astetta F€6,510.83
SANDPIPER S1FB3PBPPNI000 kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 1 tuuma | AF6FYC 12W420 S1FB3PBPPNI0001"-hyvä11.625 "1 / 4 "-100 psi180-astetta F€2,920.10
SANDPIPER S05B2G1TXNS000 -kalvopumppu, ilmaohjattu, 1/2 tuuman Npt | AF8NWY 29AU50 S05B2G1TXNS0001 / 2 "-Santopreeni (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275-astetta F€3,052.57
SANDPIPER S05B2G2TXNS000 Kalvopumppu, ilmaohjautuva, 1/2 tuuman Npt | AF8NWZ 29AU51 S05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220-astetta F€3,347.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDPIPER PB 1/4 TS4PP. Kaksoiskalvopumppu, 1/4 tuuman tulo-/poistoaukon koko, 5 Gpm Max. Virtaus
€1,052.02 / yksikkö