SANDPIPER HDB2 DGN3CI kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 2 tuumaa | AF2PJA 6WY90

SANDPIPER HDB2 DGN3CI -kaksoiskalvopumppu, ilmakäyttöinen 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2PJA Malli: HDB2 DGN3CIRistiviite: 6WY90

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,510.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko3/4 "FNPT
PallomateriaaliPTFE
Rungon materiaaliValurauta
Tarkista istuimen materiaaliPTFE
yhteys StyleNPT
KalvomateriaaliPTFE - Neopreenivarmuuskopio
Korkeus23.25 "
Tulo- / lähtöaukon koko2"
Pituus16 13 / 16 "
JakokytkentäYksi
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Max. Virtaus135 GPM
Maks. Flow GPM135
Max. Käyttöpaine125 psi
Maks. Lämpötila220-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva20 ft.
Itseimevä märkä25 ft.
Venttiilin tyyppipallo
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.77
Laivan korkeus (cm)66.8
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulo- / lähtöaukon kokoViraston vaatimustenmukaisuusPallomateriaaliPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetMax. VirtausMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaHinta
SANDPIPER S20B1ABBANS000 kaksikalvopumppu, 2-tuumainen | AA7DLD 15U526 S20B1ABBANS0002"-Santopreeni (R)12.5931 / 4 "106 GPM125 psi180-astetta F€5,053.41
ARO 66625B-444-C kaksoiskalvopumppu, 2-tuumainen | AC9CWM 3FPR5 66625B-444-C2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200-astetta F€11,963.69
SANDPIPER SB1 SS5A kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 1 tuuma | AF2PHZ 6WY84 SB1 SS5A1"-Santopreeni (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275-astetta F€2,457.75
SANDPIPER S1FB3PBPPNI000 kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 1 tuuma | AF6FYC 12W420 S1FB3PBPPNI0001"-hyvä11.625 "1 / 4 "-100 psi180-astetta F€2,920.10
SANDPIPER S05B2G1TXNS000 -kalvopumppu, ilmaohjattu, 1/2 tuuman Npt | AF8NWY 29AU50 S05B2G1TXNS0001 / 2 "-Santopreeni (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275-astetta F€3,052.57
SANDPIPER S05B2G2TXNS000 Kalvopumppu, ilmaohjautuva, 1/2 tuuman Npt | AF8NWZ 29AU51 S05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220-astetta F€3,347.09
SANDPIPER S1FB1I1WANS000 Kalvopumppu Ilmakäyttöinen valurauta | AF8NXA 29AU56 S1FB1I1WANS0001"-Santopreeni (R)10.375 "1 / 4 "-125 psi180-astetta F€3,303.65

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDPIPER HDB2 DGN3CI -kaksoiskalvopumppu, ilmakäyttöinen 2 tuumaa
€6,510.83 / yksikkö