SANDPIPER S05B2G1TXNS000 -kalvopumppu, ilmaohjattu, 1/2 tuuman Npt | AF8NWY 29AU50

SANDPIPER S05B2G1TXNS000 Kalvopumppu ilmakäyttöinen 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AF8NWY Malli: S05B2G1TXNS000Ristiviite: 29AU50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,052.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko1/4 "FNPT
PallomateriaaliSantopreeni (R)
Rungon materiaaliJohtava asetaali
Tarkista istuimen materiaaliPTFE
yhteys StyleNPT
KalvomateriaaliSantopreeni (R)
Korkeus11 5 / 16 "
Tulo- / lähtöaukon koko1 / 2 "
Pituus7 1 / 16 "
JakokytkentäYksi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Flow GPM15
Max. Käyttöpaine100 psi
Maks. Lämpötila275-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva12 ft.
Itseimevä märkä12 ft.
Venttiilin tyyppi15 ft.
Leveys10.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.85
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8413500050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulo- / lähtöaukon kokoViraston vaatimustenmukaisuusPallomateriaaliPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetMax. VirtausMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaHinta
SANDPIPER S20B1ABBANS000 kaksikalvopumppu, 2-tuumainen | AA7DLD 15U526 S20B1ABBANS0002"-Santopreeni (R)12.5931 / 4 "106 GPM125 psi180-astetta F€5,053.41
ARO 66625B-444-C kaksoiskalvopumppu, 2-tuumainen | AC9CWM 3FPR5 66625B-444-C2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200-astetta F€11,963.69
SANDPIPER SB1 SS5A kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 1 tuuma | AF2PHZ 6WY84 SB1 SS5A1"-Santopreeni (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275-astetta F€2,457.75
SANDPIPER HDB2 DGN3CI kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 2 tuumaa | AF2PJA 6WY90 HDB2 DGN3CI2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "135 GPM125 psi220-astetta F€6,510.83
SANDPIPER S1FB3PBPPNI000 kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 1 tuuma | AF6FYC 12W420 S1FB3PBPPNI0001"-hyvä11.625 "1 / 4 "-100 psi180-astetta F€2,920.10
SANDPIPER S05B2G2TXNS000 Kalvopumppu, ilmaohjautuva, 1/2 tuuman Npt | AF8NWZ 29AU51 S05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220-astetta F€3,347.09
SANDPIPER S1FB1I1WANS000 Kalvopumppu Ilmakäyttöinen valurauta | AF8NXA 29AU56 S1FB1I1WANS0001"-Santopreeni (R)10.375 "1 / 4 "-125 psi180-astetta F€3,303.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDPIPER S05B2G1TXNS000 Kalvopumppu ilmakäyttöinen 1/2 tuuman Npt
€3,052.57 / yksikkö